Vor- und Rückwärtssenker VHM Alcrona, Werksnorm, 45°/90°, Ø 8,0 mm

Artikelnummer: Z00417264
EAN: 4250284706419
Vor- und Rückwärtssenker VHM Alcrona, Werksnorm, 45°/90°, Ø 8,0 mm
Inkl. Steuern: 78,09 € VE 1 Stück Netto 65,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM Vor- und Rückwärtssenker 45°/90°, 4 Schneiden - Werksnorm

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 4
D3 mm 6,0
Ø (mm) 8,0
Schaft-D h6 mm 6,0
Gesamtlänge (mm) 100
l2 mm 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen