Nutfräser, 12 mm, D1 16 mm, L 40 mm, G 81 mm

Artikelnummer: Z00185967
EAN: 3165140420297
Herstellernummer: 2608628466
Bosch
Nutfräser, 12 mm, D1 16 mm, L 40 mm, G 81 mm
UVP: 35,18 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 15,90 € VE 1 Stück Netto 13,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser mit Überlänge, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 12 mm, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 40 mm, Gesamtlänge: 81 mm, zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen, zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian, größere Arbeitslänge für höhere Flexibilität in der Anwendung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.293
Gesamtlänge (G) mm 81
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 16
Arbeitslänge (L) mm 40
Abmessung Länge (mm) 133
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 49
Nenndurchmesser (mm) 16
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen