Bosch Nutfräser, 12 mm, D1 20 mm, L 40 mm, G 81 mm

Artikelnummer: Z00185969
EAN: 3165140420310
Herstellernummer: 2608628468
Bosch Nutfräser, 12 mm, D1 20 mm, L 40 mm, G 81 mm
UVP: 38,92 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 17,93 € VE 1 Stück Netto 15,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser mit Überlänge, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 12 mm, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 40 mm, Gesamtlänge: 81 mm, geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian, größere Arbeitslänge für höhere Flexibilität in der Anwendung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 20
Führungshilfe nein
Gesamtlänge (G) mm 81
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 20 Millimeter
Arbeitslänge (L) mm 40
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 50 Millimeter
Volumen 0.297 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 132 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen