Nutfräser, 12 mm, D1 12 mm, L 38,1 mm, G 80 mm

Artikelnummer: Z00477339
EAN: 3165140802123
Herstellernummer: 2608629365
Nutfräser, 12 mm, D1 12 mm, L 38,1 mm, G 80 mm
UVP: 69,22 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 32,92 € VE 1 Stück Netto 27,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 12 mm, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 38,1 mm, Gesamtlänge: 80 mm, präzise, rechteckige Nuten mit der Oberfräse, der äußerst präzise Freiwinkel sorgt für ein besonders gutes Schnittbild, ein einfaches und präzises Eintauchen ist Dank des Freiwinkels möglich, geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.287
Gesamtlänge (G) mm 80
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 12
Arbeitslänge (L) mm 38,1
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung Breite (mm) 45
Nenndurchmesser (mm) 12
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen