- 54%

Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 12,7 mm, L 12,7 mm, G 50,8 mm

Artikelnummer:  
Z00186138
EAN:  
3165140358606
Herstellernummer:  
2 608 628 399
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 32,14 €
14,72 €

Netto 12,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 100 Millimeter
Gesamtlänge (G) 50.8 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 8 mm, D1 12.7 mm, L 12.7 mm, G 50.8 mm
Bruttogewicht 0.055 Kilogramm
Lochdurchmesser -
Nettogewicht 0.055 Kilogramm
Abmessung Breite 36 Millimeter
Volumen 0.122 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) 12.7 Millimeter
Produkttext, ZB grau Zum Ausfräsen sehr flacher Nuten beim Einlassen von Scharnieren oder anderen Beschlägen im Möbelbau
SOL Date 19.07.2002
Abmessung Höhe 34 Millimeter
Schaft 8 Millimeter
Nenndurchmesser 12.7
Schneidenbreite -
Arbeitslänge (L) 12.7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 12,7 mm, Arbeitslänge: 12,7 mm, Gesamtlänge: 50,8 mm, zum Ausfräsen sehr flacher Nuten beim Einlassen von Scharnieren oder anderen Beschlägen im Möbelbau, geeignet für Massivholz oder Plattenwerkstoffe, die besondere Form des Fräsers gewährleistet guten Spanauswurf, ruhigen Lauf und sehr gute Schnittqualität
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben