Nutfräser, 8 mm, D1 14 mm, L 20 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00186114
EAN: 3165140358361
Herstellernummer: 2608628375
Nutfräser, 8 mm, D1 14 mm, L 20 mm, G 51 mm
UVP: 27,13 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 13,79 € VE 1 Stück Netto 11,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 20 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen, zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.122
Gesamtlänge (G) mm 51
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 14
Arbeitslänge (L) mm 20
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 38
Nenndurchmesser (mm) 14
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen