Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 15 mm, L 20 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00186126
EAN: 3165140358484
Herstellernummer: 2608628387
Bosch Nutfräser, 8 mm, D1 15 mm, L 20 mm, G 51 mm
UVP: 29,61 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 13,65 € VE 1 Stück Netto 11,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 15 mm, Arbeitslänge: 20 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen, zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L) mm 20
Gesamtlänge (G) mm 51
Abmessung Breite 36 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Product Type Zubehör
Nenndurchmesser (mm) 15 Millimeter
Volumen 0.122 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 34 Millimeter
Durchmesser (D) mm 15
Führungshilfe nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen