Nutfräser, 8 mm, D1 9 mm, L 20 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00186121
EAN: 3165140358439
Herstellernummer: 2608628382
Nutfräser, 8 mm, D1 9 mm, L 20 mm, G 51 mm
UVP: 25,89 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 11,71 € VE 1 Stück Netto 9,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 9 mm, Arbeitslänge: 20 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen, zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 32 Millimeter
Durchmesser (D) mm 9
Führungshilfe nein
Abmessung Breite 37 Millimeter
Volumen 0.118 Kubikdezimeter
Arbeitslänge (L) mm 20
Abmessung Länge 100 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 9 Millimeter
Gesamtlänge (G) mm 51

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen