Nutfräser, 8 mm, D1 8 mm, L 20 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00186120
EAN: 3165140358422
Herstellernummer: 2608628381
Nutfräser, 8 mm, D1 8 mm, L 20 mm, G 51 mm
UVP: 25,38 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 12,89 € VE 1 Stück Netto 10,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 20 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen, zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe wie Span- oder MDF-Platte, Kunststoffe oder abrasive Materialien wie Corian

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.118
Gesamtlänge (G) mm 51
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 8
Arbeitslänge (L) mm 20
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 37
Nenndurchmesser (mm) 8
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen