Nutfräser, Vollhartmetall, 8 mm, D1 3 mm, L 9,5 mm, G 50,7 mm

Artikelnummer: Z00477327
EAN: 3165140802000
Herstellernummer: 2608629353
Nutfräser, Vollhartmetall, 8 mm, D1 3 mm, L 9,5 mm, G 50,7 mm
UVP: 86,98 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 37,12 € VE 1 Stück Netto 31,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Vollhartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 3 mm, Arbeitslänge: 9,5 mm, Gesamtlänge: 50,7 mm, zum Erstellen von kleinen und sehr präzisen Nuten, besonders gut geeignet für feine Verbindungsnuten, auch zum Eintauchen geeignet, geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 3
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.237 Kubikdezimeter
Nenndurchmesser (mm) 3 Millimeter
Gesamtlänge (G) mm 50,7
Abmessung Breite 42 Millimeter
Arbeitslänge (L) mm 9,5
Abmessung Länge 141 Millimeter
Führungshilfe nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen