Nutfräser, Vollhartmetall, 8 mm, D1 5 mm, L 12,7 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00477330
EAN: 3165140802031
Herstellernummer: 2608629356
Bosch
Nutfräser, Vollhartmetall, 8 mm, D1 5 mm, L 12,7 mm, G 51 mm
UVP: 87,83 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 38,97 € VE 1 Stück Netto 32,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nutfräser, zweischneidig, Vollhartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 5 mm, Arbeitslänge: 12,7 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum Erstellen von kleinen und sehr präzisen Nuten, besonders gut geeignet für feine Verbindungsnuten, auch zum Eintauchen geeignet, geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.227
Gesamtlänge (G) mm 51
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 5
Arbeitslänge (L) mm 12,7
Abmessung Länge (mm) 142
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 40
Nenndurchmesser (mm) 5
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen