V-Nutfräser, 8 mm, D 12,7 mm, L 10 mm, G 44,5 mm, 90°

Artikelnummer: Z00477343
EAN: 3165140802161
Herstellernummer: 2608629369
V-Nutfräser, 8 mm, D 12,7 mm, L 10 mm, G 44,5 mm, 90°
UVP: 54,32 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 25,29 € VE 1 Stück Netto 21,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

V-Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 12,7 mm, Arbeitslänge: 10 mm, Gesamtlänge: 44,5 mm, Winkel 90 Grad, für die Herstellung feiner Schriftnuten und dekorativer Ziernuten, sie sind ideal um tiefe oder auch flache V-Nuten zu fräsen, geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel Grad 90
Volumen (dm³) 0.226
Gesamtlänge (G) mm 44,5
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 12,7
Arbeitslänge (L) mm 10
Abmessung Länge (mm) 141
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 40
Gradzahl (°) 90
Schnittlänge (mm) 10
Nenndurchmesser (mm) 12.7
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen