V-Nutfräser, 8 mm, D 31,8 mm, L 19 mm, G 51 mm, 90°

Artikelnummer: Z00477344
EAN: 3165140802178
Herstellernummer: 2608629370
Bosch
V-Nutfräser, 8 mm, D 31,8 mm, L 19 mm, G 51 mm, 90°
UVP: 101,63 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 45,10 € VE 1 Stück Netto 37,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

V-Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 31,8 mm, Arbeitslänge: 19 mm, Gesamtlänge: 51 mm, Winkel 90 Grad, speziell entwickelt, um tiefe oder flache V-Nuten in Gipskarton zu fräsen, perfekt um rechte Winkel für den Trockenbau zu erstellen, geeignet für Gipskarton

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel Grad 90
Volumen (dm³) 0.237
Gesamtlänge (G) mm 51
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 31,8
Arbeitslänge (L) mm 19
Abmessung Länge (mm) 141
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 42
Gradzahl (°) 90
Schnittlänge (mm) 19
Nenndurchmesser (mm) 31.8
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen