O-Ring für Dichtkegelver- schraubungen 22mm, FPM (Viton)

Artikelnummer: Z00075576
Herstellernummer: 37755
O-Ring für Dichtkegelver- schraubungen 22mm, FPM (Viton)
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 5 Stück Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Temperaturbereich:
NBR: -20°C bis max. +80°C, Viton: -20°C bis max. +200°C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø außen 22 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen