O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en EPDM, 16mm (15,5x20,7mm)

Artikelnummer: Z00118176
Herstellernummer: 289622
O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en EPDM, 16mm (15,5x20,7mm)
Inkl. Steuern: 2,86 € VE 10 Stück Netto 2,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PVCOR16EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en EPDM, 16mm (15,5x20,7mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø D 20,7 MM
Innen-Ø i 15,5 MM
Nenn-Ø d 16 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen