O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en EPDM, 90mm (91,4x102,1mm)

Artikelnummer: Z00118184
Herstellernummer: 51749
O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en EPDM, 90mm (91,4x102,1mm)
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Stück Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PVCOR90EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en EPDM, 90mm (91,4x102,1mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø D 102,1 MM
Innen-Ø i 91,4 MM
Nenn-Ø d 90 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen