O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 20mm (20,2x27,3mm)

Artikelnummer: Z00118186
Herstellernummer: 51751
O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 20mm (20,2x27,3mm)
Inkl. Steuern: 2,57 € VE 1 Stück Netto 2,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PVCOR20FPM O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 20mm (20,2x27,3mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø D 27,3 MM
Innen-Ø i 20,2 MM
Nenn-Ø d 20 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen