O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 50mm (47,0x57,7mm)

Artikelnummer: Z00118190
Herstellernummer: 51755
O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 50mm (47,0x57,7mm)
Inkl. Steuern: 10,20 € VE 1 Stück Netto 8,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PVCOR50FPM O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 50mm (47,0x57,7mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø d 50 MM
Außen-Ø D 57,7 MM
Innen-Ø i 47,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen