O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 63mm (59,7x70,4mm)

Artikelnummer: Z00118191
Herstellernummer: 51756
O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 63mm (59,7x70,4mm)
Inkl. Steuern: 11,36 € VE 1 Stück Netto 9,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PVCOR63FPM O-Ring f. PVC-U Verschraubung- en FPM, 63mm (59,7x70,4mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø i 59,7 MM
Nenn-Ø d 63 MM
Außen-Ø D 70,4 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen