ORFS O-Ring, passend für UN 13/16"-12 (18,77 x 1,78 mm)

Artikelnummer: Z00077468
Herstellernummer: 260764
Quality Brand
ORFS O-Ring, passend für UN 13/16"-12 (18,77 x 1,78 mm)
Inkl. Steuern: 44,02 € VE 1 Stück Netto 36,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ORORFS12 ORFS O-Ring, passend für UN 13/16"-12 (18,77 x 1,78 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen 18,77 x 1,78 MM
passend für ORFS UN 13/16"-12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen