ORFS O-Ring, passend für UNS 1"-14 (15,6 x 1,78 mm)

Artikelnummer: Z00077467
Herstellernummer: 260763
ORFS O-Ring, passend für UNS 1"-14 (15,6 x 1,78 mm)
Inkl. Steuern: 41,50 € VE 1 Stück Netto 34,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

ORORFS10 ORFS O-Ring, passend für UNS 1"-14 (15,6 x 1,78 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passend für ORFS UNS 1"-14
Abmessungen 15,6 x 1,78 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen