Bosch Professional Professional Oberfräse GOF 1250 CE, mit L-BOXX

Artikelnummer: ZL0000010
EAN: 3165140690065
Herstellernummer: 0601626001
Bosch Professional Professional Oberfräse GOF 1250 CE, mit L-BOXX
UVP: 481,95 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 364,15 € VE 1 Stück Netto 306,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Oberfräse GOF 1250 CE, mit L-BOXX (0 601 626 001)

Die handliche Präzisionsoberfräse mit hoher Durchzugskraft

  • Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit
  • Patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm Schritten bei fixierter Tauchfunktion
  • Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel
  • Durchzugsstarker 1.250-Watt Motor mit Constant-Electronic und Softstart für materialgerechtes Arbeiten
  • Transparente Fußplatte mit innovativer Geometrie für sehr gute Sicht aufs Werkstück
  • Integrierte Staubabsaugung ohne zusätzliche Adapter

Lieferumfang:

  • Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370)
  • L-BOXX (1 605 438 167)
  • Gabelschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511)
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)
  • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannung, elektrisch 230 Volt
Min. Leerlaufdrehzahl 10000
Abmessung Höhe 257 Millimeter
Abmessung Länge 440 Millimeter
Min. Frequenz 50 Hertz
Staubabsaugung ja
Produktart Oberfräse
Leistungsaufnahme 1250 Watt
Anlaufstrombegrenzung nein
Electronic nein
Spindelarretierung ja
max. Fräskorbhub 60 Millimeter
Constant-Electronic ja
Höhe (mm) 270
Spannzangen-Ø 8,0 Millimeter
Min. Spannzangendurchmesser 6 Millimeter
Länge 170 Millimeter
Leerlaufdrehzahl 10000 – 24000
Fräskorbhub 60 Millimeter
Volumen 40.709 Kubikdezimeter
Max. Spannzangendurchmesser 8.0 Millimeter
Kopierhülse Ø 17,0 Millimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Product Type Bosch Blau
Abmessung Breite 360 Millimeter
Breite (mm) 370
Max. Leerlaufdrehzahl 24000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen