Professional Oberfräse GOF 1250 CE

Artikelnummer: Z00188074
EAN: 3165140690058
Herstellernummer: 0601626000
Bosch
Professional Oberfräse GOF 1250 CE
UVP: 458,15 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 334,87 € VE 1 Stück Netto 281,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch ProfessionalOberfräse GOF 1250 CE (0601626000)

Die handliche Präzisionsoberfräse mit hoher Durchzugskraft
  • Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit
  • Patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm Schritten bei fixierter Tauchfunktion
  • Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue patentierte Spindelarretierung mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel
  • Durchzugsstarker 1.250-Watt Motor mit Constant-Electronic und Softstart für materialgerechtes Arbeiten
  • Transparente Fußplatte mit innovativer Geometrie für sehr gute Sicht aufs Werkstück
  • Integrierte Staubabsaugung ohne zusätzliche Adapter
Lieferumfang
  • Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370)
  • Gabelschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511)
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)
  • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spindelarretierung Ja
Spannzangen-Ø (mm) 8,0
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 38.444
Produktart Oberfräse
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 370
Fräskorbhub (mm) 60
Electronic nein
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 285
Abmessung Breite (mm) 329
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 24000
Max. Frequenz (Hz) 60
max. Fräskorbhub (mm) 60
Min. Spannzangendurchmesser (mm) 6
Max. Spannzangendurchmesser (mm) 8.0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 10000
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 270
Kopierhülse Ø (mm) 17,0
Leistungsaufnahme (W) 1250
Länge (mm) 170
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10000 – 24000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen