Professional Oberfräse GOF 1600 CE, inkl. L-BOXX & Zubehör

Artikelnummer: Z00188070
EAN: 3165140486569
Herstellernummer: 0601624000
Professional Oberfräse GOF 1600 CE, inkl. L-BOXX & Zubehör
UVP: 553,35 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 425,31 € VE 1 Stück Netto 357,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Oberfräse GOF 1600 CE, inkl. L-BOXX & Zubehör (0 601 624 000)

Die kraftvolle Präzisionstauchfräse mit LED-Beleuchtung

  • Leistungsstarker 1600-Watt-Motor mit Constant-Electronic
  • Softstart für materialgerechtes Arbeiten
  • LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche für präzises Arbeiten
  • Transparente Gleitplatte
  • Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
  • Spindelarretierung und flacher Gehäusedeckel für schnellen Fräserwechsel und einfache Einstellarbeiten
  • Verstärkte Säulenaufnahme in der Grundplatte für absolut präzise Tauchfunktion

Lieferumfang:

  • Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139)
  • Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142)
  • L-BOXX
  • Gabelschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417)
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)
  • Spanschutz Tauchfräse, Absaugadapter Tauchfräse
  • Zentrierstift 8 mm/12 mm
  • Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107)
  • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 240
Volumen (dm³) 61.776
Produktart Oberfräse
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 390
Fräskorbhub (mm) 76
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 360
Abmessung Breite (mm) 390
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 25000
Max. Frequenz (Hz) 60
max. Fräskorbhub (mm) 76
Min. Spannzangendurchmesser (mm) 8
Max. Spannzangendurchmesser (mm) 12.7
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 10000
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 360
Leistungsaufnahme (W) 1600
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10000 – 25000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen