Oberfräse GOF 2000 CE, mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00188066
EAN: 3165140619127
Herstellernummer: 0601619770
Bosch
Oberfräse GOF 2000 CE, mit L-BOXX
UVP: 679,44 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 500,19 € VE 1 Stück Netto 420,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberfräse GOF 2000 CE, die robuste Präzisionstauchfräse, robuster 2.000-Watt-Motor, der mit Constant-Electronic über ausreichende Kraftreserven für große Fräsdurchmesser (bis Schaftstärke 12 mm) verfügt, arretierbare Stellräder und Spannhebel gewährleisten wiederholbare Präzision bis auf 1/10 mm Genauigkeit, auch beim Stationäreinsatz, abschaltbare Federung der Tauchfunktion für angenehmeres Arbeiten bei großen Frästiefen und im Stationärbetrieb, SDS-System für werkzeuglose Aufnahme von Kopierhülsen, exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen, geeignet für den Stationärbetrieb, Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107), Absaugadapter (2 608 190 039), Zentrierstift 12 mm (2 609 200 311), L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT), Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142), Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387), Gabelschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spindelarretierung Ja
Volumen (dm³) 60.918
Produktart Oberfräse
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 390
Fräskorbhub (mm) 65
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung nein
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 355
Abmessung Breite (mm) 390
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 21000
Max. Frequenz (Hz) 60
max. Fräskorbhub (mm) 65
Min. Spannzangendurchmesser (mm) 8
Max. Spannzangendurchmesser (mm) 12.7
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8000
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 355
Leistungsaufnahme (W) 2000
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8000 – 21000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen