Bosch Professional Kantenfräse GKF 600, Handwerkerkoffer

Artikelnummer:  
Z00191459
EAN:  
3165140428873
Herstellernummer:  
0 601 60A 100
Marke: 
Bosch Professional
Bosch Professional

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 236,81 €
228,48 €

Netto 192,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

max. Blechdicke -
Leistungsaufnahme 600
Unterteilung der Produktkategorien Kantenfräse
Spannung, elektrisch 230 Volt
Lieferumfang Parallelanschlag (2 608 000 331)
User benefit Umfangreiches Zubehör im stabilen Handwerkerkoffer für die vielfältigen Anforderungen der Kantenbearbeitung
SOL Date 30.05.2006
Abmessung Länge 390 Millimeter
Höhe -
Arbeitsgeschwindigkeit -
Leerlaufdrehzahl 33000 Umdrehungen pro Minute
Nennaufnahmeleistung 600 Watt
Bruttogewicht 3.740 Kilogramm
Feineinstellung -
Einsatzbereiche Fräsen in Mineralwerkstoff
Länge 1 -
Volumen 15.444 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile In Aluminium geprägte Skala für genaues Einstellen der gewünschten Frästiefe
Werkzeugaufnahme 6 mm / 8 mm
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Leerlaufdrehzahl, von 33000 Umdrehungen pro Minute
Gewicht 1.5 Kilogramm
Max. Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² -
Max. Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² -
Breite -
Max. Fasenhöhe Alu 250 N/mm² -
Spannung 230
Kleinster Innenradius -
Max. Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² -
Min. Frequenz 50
Spartenbezeichnung 71
Abmessung Breite 360 Millimeter
Positionierung Der handliche Kantenspezialist
Max. Frequenz 60
Nettogewicht 3.700 Kilogramm
Min. Blechdicke -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Kantenfräse GKF 600, im Handwerkerkoffer (0 601 60A 100)

Der handliche Kantenspezialist

  • Sehr kompakte Bauform und ergonomischer Griffbereich ermöglichen einhändige Führung speziell für die Kantenbearbeitung
  • Stufenlose Frästiefeneinstellung über Stellrad und spielfreie Fixierung des Motors ermöglichen exakte Einstellung und wiederholbare Präzision
  • Schneller Werkzeugwechsel durch Spindelarretierung
  • Umfangreiches Zubehör im stabilen Handwerkerkoffer für die vielfältigen Anforderungen der Kantenbearbeitung
  • In Aluminium geprägte Skala für genaues Einstellen der gewünschten Frästiefe

Lieferumfang:

  • Gabelschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438)
  • Parallelanschlag (2 608 000 331)
  • Führungshilfe (2 608 000 332)
  • Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133)
  • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
  • Handwerkerkoffer (2 609 100 302)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben