Professional Multifunktionsfräse GMF 1600 CE mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00188071
EAN: 3165140486743
Herstellernummer: 0601624002
Bosch
Professional Multifunktionsfräse GMF 1600 CE mit L-BOXX
UVP: 624,75 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 465,65 € VE 1 Stück Netto 391,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Multifunktionsfräse GMF 1600 CE mit L-BOXX (0601624002)

Die kraftvolle Tauch- und Kopierfräse mit Trigger-Control
  • Patentiertes Schaltersystem im Handgriff (Trigger-Control) für optimale Kontrolle von Anfang an
  • Leistungsstarker 1600-Watt-Motor mit Constant-Electronic und Softstart für materialgerechtes Arbeiten
  • SDS-Schnellwechselsystem: für spielfreie Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kopiereinheit
  • Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
  • LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche und transparente Gleitplatte für präzises Arbeiten
Lieferumfang:
  • Absaugadapter Kopierfräse
  • Gabelschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417)
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)
  • L-BOXX
  • Zentrierstift 8 mm/12 mm
  • Spanschutz Kopierfräse
  • Spanschutz Tauchfräse
  • Kopiereinheit
  • 2 x Kopierhülse 17/30 mm
  • 2 x Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm und 12 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 240
Volumen (dm³) 41.251
Produktart Multifunktionsfräse
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Gewicht Kopiereinheit inkl. Motor (kg) 4,3
Electronic ja
Anlaufstrombegrenzung ja
Abmessung Länge (mm) 415
Abmessung Höhe (mm) 280
Abmessung Breite (mm) 355
max. Fräskorbhub (mm) 76
Gewicht Taucheinheit inkl. Motor (kg) 5,8
Maschinengewicht (kg) 5.8
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10000 – 25000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen