Professional Oberfräse POF 1200 AE

Artikelnummer: ZL0000224
EAN: 3165140451628
Herstellernummer: 060326A100
Professional Oberfräse POF 1200 AE
UVP: 119,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 109,19 € VE 1 Stück Netto 91,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Oberfräse POF 1200 AE

  • kraftvoll und präzise für kreatives Arbeiten mit Holz
  • materialgerechte Vorwahl der Drehzahl durch Bosch-Electronic mit Stellrad und Gasgebeschalter
  • einfacher und schneller Fräserwechsel durch integrierte Spindelarretierung
  • Bosch-SDS-System:
    • ermöglicht ein einfaches
    • werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülse
  • starker 1.200-Watt-Motor für anspruchsvolle Aufgaben in allen Holzarten
  • Anschluss zur Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten
  • transparente Spanschutzhaube schützt vor umherfliegenden Spänen
  • herausragendes ergonomisches Design mit Softgrip für komfortables und sicheres Arbeiten

Lieferumfang:

  • Absaugadapter (2 600 499 077)
  • Gabelschlüssel (1 609 203 V40)
  • Kopierhülse (2 609 200 138)
  • Nutfräser (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
  • Parallelanschlag (1 609 203 M85)
  • Spannzangen (3 Stück)
  • Zentrierstift (2 609 200 310)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Oberfräse
Usage level Expert
Softgrip ja
Spindelarretierung Ja
Werkzeugaufnahme (mitgeliefert) [6 mm, 8 mm, 1/4"]
Volumen (dm³) 16.015
Produktart Oberfräse
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 295
Bosch-SDS für Kopierhülse ja
Bosch Constant-Electronic nein
Bosch Electronic ja
Frästiefen-Feineinstellung nein
Fräskorbhub (mm) 55
Drehzahlvorwahl ja
Abmessung Länge (mm) 366
Abmessung Höhe (mm) 153
Abmessung Breite (mm) 286
Abgabeleistung (W) 650
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 28000
max. Fräskorbhub (mm) 55
Nennaufnahme (W) 1200
Min. Spannzangendurchmesser (mm) 6
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Integrierte Arbeitsleuchte nein
Höhe (mm) 162
Maschinengewicht (kg) 3,4
Länge (mm) 295
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11000 – 28000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen