Combisystem Obstpflücker

Artikelnummer: Z00508535
EAN: 4078500311007
Herstellernummer: 3110-20
Combisystem Obstpflücker
Inkl. Steuern: 15,91 € VE 1 Stück Netto 13,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Obstpflücker
  • zum bequemen Pflücken von Obst mit combisystem Teleskopstiel bis in ca. 5 Meter Höhe
  • individuelle Einstellung des Arbeitswinkels durch stufenlos verstellbaren Gelenknippel
  • Vollkunststoffausführung
  • das Edelstahlmesser erleichtert das Abtrennen der Früchte
  • Fangbeutel aus Baumwolle, waschbar
  • Durchmesser 16 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3110-20
Breite (mm) 160
Bruttobreite (mm) 160
Bruttohöhe (mm) 70
Bruttolänge (mm) 300
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 3214550
Größe Ø 16 cm
Höhe (mm) 71
Länge (mm) 295

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen