Ölbindemittel OEL-KLEEN 2000

Artikelnummer: Z00428364
EAN: 4250284788217
Ölbindemittel OEL-KLEEN 2000
Inkl. Steuern: 16,64 € VE 1 Stück (50 l) Netto 13,98 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,33 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OEL-KLEEN 2000

Allround Öl- und Chemikalienbindemittel. - Auf Basis von Polyurethanschaum - Universell einsetzbar, in Industrie, auf Straßen und Gewässern - Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ I/II/II R SF

Korngröße: 0,125-4 mm 1 Sack bindet: ca. 30 l Öl Lieferform: 50-l-Foliensäcke Schüttgewicht: 250 g/l

Vorteile: - Stark saugend - Rein ökologisch - Geruchsbindend - Endlos lagerfähig - Bodenschonend

Wirtschaftlichkeit Bei OEL-KLEEN 2000 handelt es sich um hydrophobes Material, welches Öl hervorragend, Wasser praktisch nicht aufnimmt. Somit bleibt beim Einsatz auf Wasser, bei Regen und Nässe die volle Aufsaugleistung erhalten. OEL-KLEEN 2000 ist ein geprüftes Ölbindemittel, welches auch zum Binden von vielen Chemikalien geeignet ist. Details auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sack/Inhalt (kg) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen