Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORMAT

Artikelnummer: Z00308782
EAN: 4317784091350
Herstellernummer: 4317784091350
FORMAT
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORMAT
Inkl. Steuern: 14,48 € VE 1 Stück Netto 12,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ölspritzkanne, Polyethylen Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ganze Höhe mm 350
Nenninhalt ml 500
Rohrlänge (mm) 165
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen