Ölspritzkanne Polyäth. Gr.3 200ml FORMAT

Artikelnummer: Z00308784
EAN: 4317784091374
Herstellernummer: 4317784091374
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.3 200ml FORMAT
Inkl. Steuern: 11,85 € VE 1 Stück Netto 9,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ölspritzkanne, Polyethylen Ölspritzkanne Polyäth. Gr.3 200ml FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ganze Höhe mm 270
Nenninhalt ml 200
Rohrlänge (mm) 135
Größe 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen