• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

HAZET Fettpresse 9042N-1

UVP: 113,05 € 72,44 € Netto 60,87 €
- 44%

HAZET Vordruck-Spritzgerät 199N-1

UVP: 39,03 € 22,00 € Netto 18,49 €

PRESSOL Klein-Öler 50 ml

0,86 € Netto 0,72 €
- 34%

HAZET Mini-Fettpresse 2162M

UVP: 22,91 € 15,01 € Netto 12,61 €

KS TOOLS Fettpressen-Adapter-Satz, 7-tlg.

41,00 € Netto 34,45 €

PRESSOL Spritzöler Spezial 500ml m.Tropfenabgabe PRESSOL Ms.-Pumpe

Artikelnummer:  
Z00036490
EAN:  
4103810038051
Herstellernummer:  
03805
Marke: 
PRESSOL
PRESSOL

Lieferung in 1 Werktag.

21,85 €

Netto 18,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Fassungsvermögen 500 Milliliter
Material Zinkdruckguss
Pumpe einfache Pumpe
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus Zinkdruckguss · ölt in jeder Lage · starke Förderleistung · mit Einfüllstutzen · Tropfenabgabe möglich · Messingpumpe mit 2 Kugelventilen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben