reilang Pinselöler PE 300ml Reilang

Artikelnummer: Z00308794
EAN: 7640144521523
Herstellernummer: R014-362
reilang Pinselöler PE 300ml Reilang
Inkl. Steuern: 24,44 € VE 1 Stück (300 ml) Netto 20,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
81,47 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pinselöler Kunststoff Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einem hochwertigem Pumpwerk aus Messing. Anwendung: Der auswechselbare Pinsel ermöglicht den Auftrag eines gleichmäßigen Schmierfilms auf Flächen und Ketten. Das Hubvolumen der Pumpe beträgt 1,5 ml und ist für alle dick- und dünnflüssigen Öle und Schmierstoffe geeignet. Attribute: Gewicht: 220 g, max. Druck: 50 bar, Nenninhalt: 300 ml, Pinsel-Ø: 20 mm, Rohrlänge: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Pinselöler
Max. Druck 50 Bar (Luftdruck)
Rohrlänge 130 Millimeter
Pinsel-D mm 20
Nenninhalt ml 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen