Anbau-Nebelöler Gew. G 1/4 A mm 33

Artikelnummer: Z00321427
EAN: 4047322117845
Herstellernummer: 768 K
Anbau-Nebelöler Gew. G 1/4 A mm 33
Inkl. Steuern: 19,59 € VE 1 Stück Netto 16,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Anbau-Nebelöler Gewinde G 1/4 A mm 33 / zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit / stoßweisem Arbeitsrhythmus. / Festeingestellte Öldosierung ca. 0,4 cm3 pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / DN 8 / Ölbehälter Polycarbonat / A 33 / Mediumstemperatur max. 50 °C / Umgebungstemperatur max. 50 °C / B 60 / Einbaulage/Durchflussrichtung Ölansaugung an tiefster Stelle/beliebig / Betriebsdruck min. 2 bar / max. 6 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 8
Einbaulage Ölansaugung an tiefster Stelle/beliebig
A 33,0
B 60,0
Betriebsdruck min. 2 bar/max. 15 bar
Ölbehälter Polycarbonat
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Umgebungstemperatur max. +50 °C
Gewinde G 1/4
Mediumstemperatur max. +50 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen