Nebelöler FUTURA G3/8 m. automatischer Ölbefüllung Eingangsdruck 0,5-16bar m.

Artikelnummer: Z00320719
EAN: 4047322214964
Herstellernummer: FU 903
Nebelöler FUTURA G3/8 m. automatischer Ölbefüllung Eingangsdruck 0,5-16bar m.
Inkl. Steuern: 59,57 € VE 1 Stück Netto 50,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nebelöler mit automatischer Ölbefüllung Gewinde G 3/8 Durch- fluss l/min 8000 / Nebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten. / Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung. / Hierzu muss am Gewindestutzen des Ölbehälters ein Schlauch angeschlossen werden. / Bei Betätigung des Öleinfüllknopfs oben am Gerät öffnet sich eine Venturidüse, welche durch Unterdruck Öl in den Behälter saugt. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-21 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 4-22 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 4-23 / Bedienungsanleitung 17-5 / Tropfaufsatz PA / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 69,7 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 8000 / Regelbereich 0,5 - 16 bar / Medium Druckluft / Dichtmaterial NBR / Eingangsdruck 0,5 ¿ 16 bar / Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 / Schutzkorb Polyamid / B 207,3 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 8000
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck 0,5 - 16 bar
Dichtmaterial NBR
A 63,0
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 208,2
C 69,7
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Schutzkorb Polyamid
Tropfaufsatz PA
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Gewinde G 3/8
Medium Druckluft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen