Nebelöler m. Metallb. inkl. Sichtrohr u. Tropfaufsatz Metall Gew. G 3/4 Durch...

Artikelnummer: Z00321034
EAN: 4047322169257
Herstellernummer: VN 25 M
Nebelöler m. Metallb. inkl. Sichtrohr u. Tropfaufsatz Metall Gew. G 3/4 Durch...
Inkl. Steuern: 105,84 € VE 1 Stück Netto 88,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nebelöler mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall Gewinde G 3/4 Durchfluss l/min 7500 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. / Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 4-16 (VN 22 bis VN 23, VN 22 M bis VN 23 M) / 4-17 (VN 24 bis VN 26, VN 24 M bis VN 26 M) / Bedienungsanleitung 17-83 / Tropfaufsatz PA / Gewinde G 3/4 / C 57 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 70 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 224 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 7500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 07500
A 070
B 224
C 057
Typ Nebelöler
Gewinde G 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen