• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3

UVP: 40,94 € 32,49 € Netto 27,30 €
- 33%

HAZET Sprühflasche, wiederbefüllbar 199-4

UVP: 74,43 € 49,98 € Netto 42,00 €
- 41%

HAZET Vordruck-Spritzgerät 199N-1

UVP: 39,03 € 23,00 € Netto 19,33 €

PRESSOL Schiebekupplung, 16mm

4,58 € Netto 3,85 €

KS TOOLS ¼'' Druckluft-Nebenöler, 54mm

13,99 € Netto 11,76 €

RIEGLER Nebelöler m. Metallb. u. Tropfaufsatz Metall Gew. G 1/8 A mm 40

Artikelnummer:  
Z00321400 
EAN:  
4047322116671 
Herstellernummer:  
743 M 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

50,33 €

Netto 42,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 40,0
B 141,0
C 49,0
DN 5
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 650 l/min
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/8
Mediumstemperatur max. 60 °C
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ø 92,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Nebelöler mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall Gewinde G 1/8 A mm 40 / Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Datenblatt 4-8 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1/8 / C 49 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 5 / A 40 / Durchfluss 680 l/min / D 92 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 141 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 680 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben