Nebelöler m. Metallb. u. Tropfaufsatz Metall Gew. G 1 Durchfl. l/min 9000

Artikelnummer: Z00321419
EAN: 4047322117517
Herstellernummer: 762 M
Nebelöler m. Metallb. u. Tropfaufsatz Metall Gew. G 1 Durchfl. l/min 9000
Inkl. Steuern: 104,84 € VE 1 Stück Netto 88,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Nebelöler mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall Gewinde G 1 Durchfluss l/min 9000 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 4-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 4-11 / 4-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 4-13 / Bedienungsanleitung 17-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1 / C 59 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 25 / A 90 / D 161 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 25 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 9000 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
A 90,0
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 160,0
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1
DN 25
Durchfluss 9000 Liter pro Minute
Dichtmaterial NBR
Mediumstemperatur max. 60 °C
C 58,0
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen