Nebelöler m. Metallb. u. Tropfaufsatz Metall Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 2400

Artikelnummer: Z00321410
EAN: 4047322117012
Herstellernummer: 750 M
Nebelöler m. Metallb. u. Tropfaufsatz Metall Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 2400
Inkl. Steuern: 82,00 € VE 1 Stück Netto 68,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nebelöler mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 2400 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 4-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 4-11 / 4-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 4-13 / Bedienungsanleitung 17-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 3/8 / C 51 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 10 / A 70 / D 132 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 25 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 2400 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 10
Durchfluss l/min 2400
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall)
Dichtmaterial NBR
A 70,0
Ø 145,0
C 51,0
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Gewinde G 3/8
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen