Nebelöler m. Polycarbonatb. Gew. G 1/4 A mm 40

Artikelnummer: Z00321401
EAN: 4047322116718
Herstellernummer: 744 K
Nebelöler m. Polycarbonatb. Gew. G 1/4 A mm 40
Inkl. Steuern: 26,81 € VE 1 Stück Netto 22,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/4 A mm 40 / Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Datenblatt 4-8 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1/4 / C 49 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 5 / A 40 / Durchfluss 680 l/min / D 92 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 141 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 680 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 5
Durchfluss 650 l/min
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Dichtmaterial NBR
A 40,0
B 144,5
Ø 95,0
C 49,5
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Gewinde G 1/4
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen