Nebelöler m. Polycarbonatb. Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 3400

Artikelnummer: Z00321027
EAN: 4047322169189
Herstellernummer: VN 22
Nebelöler m. Polycarbonatb. Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 3400
Inkl. Steuern: 29,38 € VE 1 Stück Netto 24,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 3400 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. / Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 4-16 (VN 22 bis VN 23, VN 22 M bis VN 23 M) / 4-17 (VN 24 bis VN 26, VN 24 M bis VN 26 M) / Bedienungsanleitung 17-83 / Tropfaufsatz PA / Gewinde G 1/4 / C 52 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 48 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 171 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 3400

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss
A 48,0
Gewinde G 1/4
Durchfluss 3400 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Tropfaufsatz PA
Mediumstemperatur max. 50 °C
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
C 52,0
B 171,0
Dichtmaterial NBR
Umgebungstemperatur max. 50 °C (Polycarbonat)/max. 80 °C (Metall)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen