• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3

UVP: 40,94 € 32,49 € Netto 27,30 €
- 33%

HAZET Sprühflasche, wiederbefüllbar 199-4

UVP: 74,43 € 49,98 € Netto 42,00 €
- 41%

HAZET Vordruck-Spritzgerät 199N-1

UVP: 39,03 € 23,00 € Netto 19,33 €

PRESSOL Schiebekupplung, 16mm

4,58 € Netto 3,85 €

KS TOOLS ¼'' Druckluft-Nebenöler, 54mm

13,99 € Netto 11,76 €

RIEGLER Nebelöler Standard BG 2 G ⅜ Riegler

Artikelnummer:  
Z00321409 
EAN:  
4047322117005 
Herstellernummer:  
750 K 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

38,84 €

Netto 32,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 70,0
C 51,0
DN 10 Millimeter
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 2400 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar Bar (Luftdruck)
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall) Bar (Luftdruck)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 3/8
Gewinde G (Zoll) 3/8 Zoll
Gewinde G mm 16,66 Millimeter
Mediumstemperatur max. 60 °C Grad Celsius
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Umgebungstemperatur max. 60 °C Grad Celsius
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ø 129,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 2400 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 4-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 4-11 / 4-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 4-13 / Bedienungsanleitung 17-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 3/8 / C 51 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 10 / A 70 / D 132 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 25 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 2400 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben