Nebelöler m. Polycarbonatb. u. Schutzkorb Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 2400

Artikelnummer: Z00321411
EAN: 4047322117029
Herstellernummer: 750 S
Nebelöler m. Polycarbonatb. u. Schutzkorb Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 2400
Inkl. Steuern: 61,01 € VE 1 Stück Netto 51,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 2400 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 4-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 4-11 / 4-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 4-13 / Bedienungsanleitung 17-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 3/8 / C 51 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 10 / A 70 / D 132 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 25 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 2400 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
Ø 129,5
Dichtmaterial NBR
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
A 70,0
C 51,0
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
DN 10
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Mediumstemperatur max. 60 °C
Durchfluss 2400 Liter pro Minute
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen