Nebelöler multifix G1/4 BG1 m. Polycarbonatbehälter

Artikelnummer: Z00320900
EAN: 4047322155656
Herstellernummer: L 11 K
Nebelöler multifix G1/4 BG1 m. Polycarbonatbehälter
Inkl. Steuern: 28,93 € VE 1 Stück Netto 24,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 1900 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 4-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 4-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1/4 / C 58 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / DN 6 / A 48 / D 110 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 168 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 1900 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
DN 6
Umgebungstemperatur max. 60 °C
B 167,8
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
C 58,0
A 47,8
Dichtmaterial NBR
Mediumstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Ø 109,8
Ablassventil manuell
Gewinde G 1/4
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Durchfluss 1900 Liter pro Minute
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen