Nebelöler multifix G1 BG3 m. Metallbehälter und SichtrohrEingangsdruck max.

Artikelnummer: Z00320913
EAN: 4047322155830
Herstellernummer: L 55 M-SR
Nebelöler multifix G1 BG3 m. Metallbehälter und SichtrohrEingangsdruck max.
Inkl. Steuern: 140,91 € VE 1 Stück Netto 118,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Nebelöler mit Metallbehälter und Sichtrohr, Tropfaufsatz aus Metall Gewinde G 1 Durchfluss l/min 18000 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 4-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 4-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1 / C 99 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / DN 25 / A 100 / D 236 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 338 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 18000 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
B 322,9
Ablassventil manuell
Ø 240,2
A 100,0
Durchfluss 18000 Liter pro Minute
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
C 82,7
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
DN 25
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 1
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen