Nebelöler multifix G3/4 BG2 m. Metallbehälter und SichtrohrEingangsdruck

Artikelnummer: Z00320910
EAN: 4047322155793
Herstellernummer: L 34 M-SR
Nebelöler multifix G3/4 BG2 m. Metallbehälter und SichtrohrEingangsdruck
Inkl. Steuern: 65,14 € VE 1 Stück Netto 54,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Nebelöler mit Metallbehälter und Sichtrohr, Tropfaufsatz aus Metall Gewinde G 3/4 Durchfluss l/min 5000 / Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 4-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 4-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 3/4 / C 81 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / DN 20 / A 70 / D 132 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 212 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 5000 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 213,0
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Ablassventil manuell
Dichtmaterial NBR
Mediumstemperatur max. 60 °C
DN 20
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 3/4
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
C 79,3
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Durchfluss 5000 Liter pro Minute
Ø 133,7
A 68,8
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen