Nebelöler multifix-mini G1/8 BG0 PolycarbonatbehälterEingangsdruck max. 16bar

Artikelnummer: Z00320896
EAN: 4047322155618
Herstellernummer: L 05 K
Nebelöler multifix-mini G1/8 BG0 PolycarbonatbehälterEingangsdruck max. 16bar
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/8 A mm 40 / Mikro-Nebelöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. / Weitere Angaben Datenblatt 4-1 / Bedienungsanleitung 17-3-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Öldosierung bei qv 1000 l/min 10 - 20 Tropfen/min (Richtwert) / Gewinde G 1/8 / C 49 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil / DN 5 / A 40 / Durchfluss 1010 l/min / D 96 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 145 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 1010

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 49,6
Umgebungstemperatur max. 60 °C/
A 40,0
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
B 145,1
DN 5
Gehäuse Zink-Druckguss
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Ø 95,5
Gewinde G 1/8
Durchfluss 1000 l/min
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Mediumstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen