Nebelöler Standard-mini G1/8 Regelber. 0,5-16bar m. Polycarbonatbehälter

Artikelnummer: Z00321399
EAN: 4047322116664
Herstellernummer: 743 K
Nebelöler Standard-mini G1/8 Regelber. 0,5-16bar m. Polycarbonatbehälter
Inkl. Steuern: 25,67 € VE 1 Stück Netto 21,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/8 A mm 40 / Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich. / Weitere Angaben Datenblatt 4-8 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Tropfaufsatz PA (Kunststoffbehälter) / Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) / Gewinde G 1/8 / C 49 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 5 / A 40 / Durchfluss 680 l/min / D 92 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 141 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 680 / Öldosierung bei qv 1000 l/min 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss 650 l/min
Gewinde G 1/8
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max. 60 °C
B 144,5
Dichtmaterial NBR
C 49,5
Tropfaufsatz PA (Polycarbonat)/Zink-Glas-NBR (Metall)
DN 5
Ø 95,0
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
A 40,0
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen