Rapid Öszange/31069426, metall

Artikelnummer: Z00022063
EAN: 4004073694261
Herstellernummer: 31069426
Rapid Öszange/31069426, metall
Inkl. Steuern: 68,69 € VE 1 Stück Netto 57,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum dauerhaften, edlen Verbinden von Verträgen, Angeboten... • einzelne Blätter sind nicht unbeschädigt entfernbar • ideal für Rechtsanwälte, Notare, Banken, Personalwesen - Passbildbefestigung, Leder- und Textilverarbeitung • Stanzleistung: 2-10 Blatt (80 g/m² Papier) • Ösentyp: Nr. 300. Metall, verchromte Oberfläche • Ring: Ø 4 mm, Einlegetiefe: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen